ELOBAU K54G003K liitäntäkaapeli, 25 mm neliö Pinta-ala, 3m koko, PVC, harmaa

Tuote: CL7NJP Malli: K54G003K
€72.62 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaapeli
Kaapelin halkaisija4.8 mm
Kaapelin pituus3 m
KaapelimateriaaliPVC
Liittimen kokoM12
Connector TypePistorasia, Suora
Max. Varastointilämpötila80 astetta C
Min. Varastointilämpötila-25 astetta C
Nastojen lukumäärä4
Lukumäärä Strands4
Johdon poikkileikkaus0.25 neliömetriä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKaapelin halkaisijaKaapelin pituusConnector TypeLukumäärä StrandsHinta
ELOBAU K54G001K liitäntäkaapeli, pituus 1m, PVC, harmaa | CL7NNT K54G001K4.8 mm1 mPistorasia, Suora4€65.98
Tarjouspyyntö
ELOBAU K58G003K liitäntäkaapeli, 8 x 0.25 mm neliö Pinta-ala, 3m koko, PVC, harmaa | CL7NPL K58G003K6 mm3 mUros / Naaras Suora8€200.13
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ELOBAU K54G003K liitäntäkaapeli, 25 mm neliö Pinta-ala, 3m koko, PVC, harmaa
€72.62 / yksikkö