VESTIL WT-2424-LA Lineaaritoiminen kallistuspöytä, 300 Lb. Kapasiteetti, 24 x 24 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG8CNC Malli: WT-2424-LA

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,694.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNosta pöytä
Koko300 lbs.
Pyörä Dia.4"
Rullamateriaalipolyuretaani
Pyörän tyyppi(2) Kääntyvä, (2) Kääntyvä kaksoislukitus
Pyörän leveys1 1 / 4 "
Värisininen
Etupyörän halkaisija.4"
Etupyörän materiaalipolyuretaani
Etupyörän leveys1.25 "
Kahvan korkeus25 "
Korkeus33.56 "
Pituus24 "
Huulen korkeus3"
Alennettu korkeus33 9 / 16 "
MateriaaliTeräs
Max. Korkeus42 "
Max. Kallistuskulma45 astetta
Maks. Matkan pituus8.4375 "
MittayksikötJOKA
Min. Korkeus33.5625 "
Casterin numero4
Pyörän määrä(4) 4 x 1-1 / 4 "
Operaation tyyppiNappi
Platform Pituus24 "
Alustan kallistuskulma45 astetta
Alustan leveys24 "
VirtalähdePneumaattinen
Korotettu korkeus42 "
Takapyörän halkaisija.4"
Takapyörän materiaalipolyuretaani
Takapyörän leveys1.25 "
Jännite115V AC
Leveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 60.75
Laivan korkeus (cm)85.25
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)60.96
HS-koodi8428900290
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL WT-2424-LA Lineaaritoiminen kallistuspöytä, 300 Lb. Kapasiteetti, 24 x 24 tuumaa
€3,694.00 / yksikkö