ELOBAU JFTA6C000BKK0001 Sormenpäällinen joystick

Tuote: CL7MWU Malli: JFTA6C000BKK0001
€293.94 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJoystick
ToimintatyyppiMoniakselinen
Kaapelin pituus0.3 m
Connector TypeMini-Fit Jr.
Virrankulutus15 mA
poikkeama-20 astetta +20 asteeseen.
Säärystimen materiaaliNBR
KoteloPBT
Asennusalhaalta
IP-luokitusIP67
Max. Vipukuorma määritetyllä vivun pituudella70 mm / 250 N
Maks. Käyttölämpötila85 astetta C
Max. Käyttöjännite5.5V DC-
Max. Lähtösignaali4.5V DC-
Max. Varastointilämpötila85 astetta C
Min. Kuormankestävyys20000 ohmia
Min. Käyttölämpötila-25 astetta C
Min. Käyttöjännite4.5V DC-
Min. Lähtösignaali0.5V DC-
Min. Varastointilämpötila-40 astetta C
Asennustyyppiruuvattu ylhäältä
LähtösignaaliAnaloginen
Lähtösignaalin keskiasento/nolla-asento2.5V DC-
Käyttöikä1000000
Akselin materiaaliRuostumaton teräs
ElektroniikkaSali

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMin. KäyttöjänniteToimintatyyppiConnector TypeLähtösignaalin keskiasento/nolla-asentoAkselin materiaaliElektroniikkaSäärystimen materiaaliAsennusHinta
ELOBAU J3A6AA0A Fingertip Joystick, 4,5-5,5V DC, Lähtösignaali 0.5 - 4.5V DC | CL7MVR J3A6AA0A4.5V DC-Yksi akseli-2.5V DC-PBTSaliCR 45alhaalta€328.25
Tarjouspyyntö
ELOBAU J3A7AA0A Fingertip Joystick, Käyttöjännite 10-30V DC, Lähtösignaali 0,5-4,5V DC | CL7MXL J3A7AA0A10V DC-Yksi akseliMini-Fit Jr.2.5V DC-PBTSaliCR 45-€401.23
Tarjouspyyntö
ELOBAU J3A1AA0A Sormenpäällä ohjattu ohjaussauva, käyttöjännite 10-30V DC, lähtösignaali 4 - 20mA | CL7MYK J3A1AA0A10V DC--Mini Fit Jr.12 mAPolybutyleenitereftalaattiHei-Alhaalta€401.23
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ELOBAU JFTA6C000BKK0001 Sormenpäällinen joystick
€293.94 / yksikkö