EAGLE 1667 rummun kansi, korkeatiheyspolyeteeni, avoin pää, keltainen | AE6CRE 5PW09

EAGLE 1667 rummun kansi, korkeatiheyspolyeteeni, avoin pää, keltainen

Varastossa
Tuote: AE6CRE Malli: 1667Ristiviite: 5PW09

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€45.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRumpukansi
rakentaminen100 prosentin tiheyspolyeteeni
MalliKiinnitys
Avaus24 "
Suositeltava käyttöAvaa päärummut
Vastustuskykyinen jollekkinUseimmat kemikaalit, hapot ja liuottimet

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)56.9
Laivan leveys (cm)60.96
HS-koodi3923500000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuositeltava käyttöHinta
EAGLE 1666 Haz-Mat rummun suojus, suljetun pään napsautettava kansi, 23 sisään aukko | AE6CRD 5PW08 1666Suljetut rummut€47.30

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EAGLE 1667 rummun kansi, korkeatiheyspolyeteeni, avoin pää, keltainen
€45.36 / yksikkö