ELOBAU 424A17A050 Kulma-anturi, 50 astetta, 5-4/5V

Tuote: CL7MRR Malli: 424A17A050
€245.09 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTunnistin
KäyttövipuEi
Kulman mittausalue50 astetta
LaakeritKuulalaakeri
Connector TypeAMP Superseal 1.5
Virrankulutus10 mA
KoteloPBT
IP-luokitusIP67
Maks. Käyttölämpötila85 astetta C
Max. Käyttöjännite30V DC-
Max. Lähtösignaali4.5V DC-
Max. Säteittäinen100 N
Max. Akselikuorma, aksiaalinen50 N
Max. Varastointilämpötila85 astetta C
Keskimääräinen aika epäonnistumiseen133A
Min. Kuormankestävyys20000 ohmia
Min. Käyttölämpötila-40 astetta C
Min. Käyttöjännite10V DC-
Min. Lähtösignaali0.5V DC-
Min. Varastointilämpötila-40 astetta C
ulostulo1
Lähtösignaalin keskiasento/nolla-asento2.5V DC-
Lähtöjännite0.5 - 4.5V
päätöslauselma0.1 astetta
SignaalisekvenssiCounter Clock Wise
Signaalin päivitysnopeus2000 Hz
ElektroniikkaSali
Lämpötilakerrointyp. - 250 ppm/K tyyppiin. +250 ppm/K
Vääntömomentti ruuvien kiinnitykseen2.5 Nm

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVirrankulutusMax. LähtösignaaliMin. LähtösignaaliulostuloLähtösignaalin keskiasento/nolla-asentoHinta
ELOBAU 424A10A050 Kulma-anturi, 50 astetta Ccw, 1-5V | CL7MYF 424A10A05018 mA5V DC-1V DC-1-5V3V DC-€245.09
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ELOBAU 424A17A050 Kulma-anturi, 50 astetta, 5-4/5V
€245.09 / yksikkö