Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ELKHART BRASS T-464 jakoavain 11-1 / 2 tuumaa | AA7HVT 15Z085

ELKHART BRASS T-464-avainavain 11-1 / 2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA7HVT Malli: T-464Ristiviite: 15Z085

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€79.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAvainavain
hyödytJopa 3-1 / 2 "keinukytkin
Kahva materiaaliAlumiini
PäämateriaaliAlumiini
Pituus11.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)31.24
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)13.46
HS-koodi8204110060
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ELKHART BRASS T-464-avainavain 11-1 / 2 tuumaa
€79.22 / yksikkö