Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ELKHART BRASS F-464-A avainavain kirkas alumiini | AA7HVQ 15Z083

ELKHART BRASS F-464-A avainavain kirkas alumiini

Varastossa
Tuote: AA7HVQ Malli: F-464-ARistiviite: 15Z083

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€103.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTaitettava avainavain
hyödytJopa 3-1 / 2 "keinukytkin
Kahva materiaaliAlumiini
PäämateriaaliAlumiini
Pituus10-3 / 8 "auki, 6" taitettuna

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)15.75
Laivan leveys (cm)13.72
HS-koodi8204110060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKahva materiaaliPäämateriaaliHinta
ELKHART BRASS F-464-B jakoavain jakoavain messinkiä | AA7HVR 15Z084 F-464-BMessinkiMessinki€126.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ELKHART BRASS F-464-A avainavain kirkas alumiini
€103.99 / yksikkö