ELKHART BRASS B-97-A Wye-palloventtiili 2-1 / 2 Fnst (2) 2-1 / 2 Mnst | AA7HVH 15Z076

ELKHART BRASS B-97-A Wye-palloventtiili 2-1 / 2 Fnst (2) 2-1 / 2 Mnst

Varastossa
Tuote: AA7HVH Malli: B-97-ARistiviite: 15Z076

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,214.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaloletkun palloventtiili
Pallomateriaaliasetaali
Rungon materiaaliHirvi-O-Lite (R)
Vartalo tyyliWye
Suorittaa loppuunPunainen uretaani-emali
Kahva materiaaliHirvi-O-Lite (R)
Kahvan tyyppiPositiivinen kiertolukko
Sisääntulon koko2.5 "
Tuloaukon tyyppiFNST
Max. Paine200 psi
Poistoaukon koko2-1/2" x 2-1/2"
Pistorasian tyyppiMNST x MNST
Kokonaispituus9"
TiivistemateriaaliUHMWPE (erittäin korkea molekyylipainoinen polyeteeni)
Istuimen materiaalipolyeteeni
Akselin materiaaliRuostumaton teräs
Venttiilin rakenne1-osainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.0075
Laivan korkeus (cm)28.7
Laivan pituus (cm)39.37
Laivan leveys (cm)34.54
HS-koodi8481309000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKahvan tyyppiSisääntulon kokoMax. PainePoistoaukon kokoPistorasian tyyppiKokonaispituusAkselin materiaaliHinta
ELKHART BRASS B-100-SA Wye-palloventtiili 1-1 / 2 FNST (2) 3/4 M GHT | AA7HVD 15Z072 B-100-SAVipu1.5 "300 psi3 / 4 "x 3 / 4"Uros GHT x Uros GHT5.5 "Alumiini€700.73
ELKHART BRASS B-100-SA Wye-palloventtiili 1 tuuma FNST (2) 1 tuuma MNST | AA7HVE 15Z073 B-100-SAVipu1"300 psi1 "x 1"MNST x MNST5.5 "Alumiini€694.43
ELKHART BRASS B-100-LA Wye -palloventtiili 1-1 / 2 Fnst (2) 1-1 / 2 Mnst | AA7HVF 15Z074 B-100-LAVipu1.5 "300 psi1-1/2" x 1-1/2"MNST x MNST5.5 "Alumiini€533.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ELKHART BRASS B-97-A Wye-palloventtiili 2-1 / 2 Fnst (2) 2-1 / 2 Mnst
€2,214.07 / yksikkö