Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ELKHART BRASS B-100-LA Wye -palloventtiili 1-1 / 2 Fnst (2) 1-1 / 2 Mnst | AA7HVF 15Z074

ELKHART BRASS B-100-LA Wye-palloventtiili 1-1/2 Fnst (2) 1-1/2 Mnst

Varastossa
Tuote: AA7HVF Malli: B-100-LARistiviite: 15Z074

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€614.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaloletkun palloventtiili
Pallomateriaaliasetaali
Rungon materiaaliHirvi-O-Lite (R)
Vartalo tyyliWye
Suorittaa loppuunPunainen uretaani-emali
Kahva materiaaliHirvi-O-Lite (R)
Kahvan tyyppiVipu
Sisääntulon koko1.5 "
Tuloaukon tyyppiFNST
Max. Paine300 psi
Poistoaukon koko1-1/2" x 1-1/2"
Pistorasian tyyppiMNST x MNST
Kokonaispituus5.5 "
TiivistemateriaaliUHMWPE (erittäin korkea molekyylipainoinen polyeteeni)
Istuimen materiaalipolyeteeni
Akselin materiaaliAlumiini
Venttiilin rakenne1-osainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.38
Laivan korkeus (cm)20.07
Laivan pituus (cm)19.81
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8481309000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKahvan tyyppiSisääntulon kokoMax. PainePoistoaukon kokoPistorasian tyyppiKokonaispituusAkselin materiaaliHinta
ELKHART BRASS B-100-SA Wye-palloventtiili 1-1 / 2 FNST (2) 3/4 M GHT | AA7HVD 15Z072 B-100-SAVipu1.5 "300 psi3 / 4 "x 3 / 4"Uros GHT x Uros GHT5.5 "Alumiini€700.73
ELKHART BRASS B-100-SA Wye-palloventtiili 1 tuuma FNST (2) 1 tuuma MNST | AA7HVE 15Z073 B-100-SAVipu1"300 psi1 "x 1"MNST x MNST5.5 "Alumiini€694.43
ELKHART BRASS B-97-A Wye-palloventtiili 2-1 / 2 Fnst (2) 2-1 / 2 Mnst | AA7HVH 15Z076 B-97-APositiivinen kiertolukko2.5 "200 psi2-1/2" x 2-1/2"MNST x MNST9"Ruostumaton teräs€2,408.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ELKHART BRASS B-100-LA Wye-palloventtiili 1-1/2 Fnst (2) 1-1/2 Mnst
€614.80 / yksikkö