Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MOSMATIC 38.163 Rotary Union Dxf kääntyvä Nptf x uros 3/8in | AD3MEH 40E977

MOSMATIC 38.163 Rotary Union Dxf kääntyvä Nptf x uros 3/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD3MEH Malli: 38.163Ristiviite: 40E977

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€353.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erä40E977
Rungon halkaisija1.1 "
YhteysNPTF
VirtausYksi
MateriaaliRuostumaton teräs
Max. Paine2500 psi
Max. Nopeus2000 RPM
Maks. Lämpötila40 astetta F - 250 astetta F
KiertoItse pyörivä
Koko3/8 "F sisääntulo - ulostulo G3 / 8" uros
TyyppiDXF High RPM kolmilaakerijärjestelmä, W/laippa kääntyvä, keraaminen tiiviste

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3555
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)6.1
Laivan leveys (cm)6.1
HS-koodi7412200035
AlkuperämaaCH

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MOSMATIC 38.163 Rotary Union Dxf kääntyvä Nptf x uros 3/8 tuumaa
€353.44 / yksikkö