ELKAY VRCGRN8WSK pullojen täyttöaseman seinäkiinnike 8 Gph | AF8XUE 29JA53

ELKAY VRCGRN8WSK Pullontäyttöasema Seinäteline 8 Gph

Varastossa
Tuote: AF8XUE Malli: VRCGRN8WSKRistiviite: 29JA53

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,555.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVesijäähdytin pullon täyttöasemalla
Kylmän veden kapasiteetti8 l / s
VäriRuostumaton teräs
NoudattaminenEsteettömyys, lyijy, veden laatu, sähkö, mekaaninen
Kompressori HP1/6
Syvyys18.625 "
Täyden kuorman ampeerit4.5A
Korkeus51 9 / 16 "
Tuloaukko3/8 "putken ulkohalkaisija
AsennustyyppiSeinä
ToimintaElektroninen anturi (pullon täyttö); Painike (jäähdytin)
Kylmäaine134A (CFC-vapaa)
säädinYlläpitää jatkuvaa virtauksen korkeutta linjapaineessa 20-105 psi
Jännite115
Vesilämpötila.50-astetta F
Leveys17.88 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 38.7
Laivan korkeus (cm)65.53
Laivan pituus (cm)62.23
Laivan leveys (cm)81.28
HS-koodi8418690120

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Tyhjennysliitäntä (1-1 / 4 ")
    • Tasojen lukumäärä (1)
    • Sisä- / ulkotilat (sisätilat)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSyvyysTäyden kuorman ampeeritKorkeusLeveysHinta
ELKAY LZSDWSVRLK Pullon täyttöasema sisä 1A 115V | AH4GPT 34K039 LZSDWSVRLKVaaleanharmaa graniitti19 "1A39 1 / 16 "18.38 "€1,947.44
ELKAY LBWD06BKK Pullon täyttö, Seinän sisäinen, Suodatettu, 1.5 GPH, 20 1/2 tuuman korkeus, musta | CH9THG 54ZH56 LBWD06BKK-----€2,674.35
ELKAY EZO8WSLK juomasuihku, pullon täyttöaineella, jäähdytetty, 39 1/8 tuumaa korkeus, harmaa | CJ2ATE 60NJ95 EZO8WSLK-----€2,435.30
ELKAY EZOOTL8WSLK Juomasuihku, Pullontäytteellä, Jäähdytetty, Korkeus 39 1/8 tuumaa, Harmaa | CJ2ATF 60NJ91 EZOOTL8WSLK-----€3,832.16
ELKAY LZS8WSLP juomasuihku, pullon täyttöaineella, jäähdytetty, 39 1/2 tuumaa korkeus, harmaa | CJ2ATG 39AM86 LZS8WSLP-----€2,346.41
ELKAY LZSTL8WSLP Juomasuihku, Pullontäytteellä, Jäähdytetty, Korkeus 39 1/2 tuumaa, Harmaa | CJ2ATH 39AM87 LZSTL8WSLP-----€3,069.87
ELKAY EZOTL8WSLK Juomasuihku, Pullontäytteellä, Jäähdytetty, 39 1/8 tuumaa Korkeus, Harmaa | CJ2ATJ 60NJ93 EZOTL8WSLK-----€3,372.08

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ELKAY VRCGRN8WSK Pullontäyttöasema Seinäteline 8 Gph
€2,555.10 / yksikkö