ELKAY LZSDWSVRLK Pullon täyttöasema sisä 1A 115V | AH4GPT 34K039

ELKAY LZSDWSVRLK Pullontäyttöasema sisätiloissa 1A 115V

Varastossa
Tuote: AH4GPT Malli: LZSDWSVRLKRistiviite: 34K039

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,947.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVesijäähdytin pullon täyttöasemalla
VäriVaaleanharmaa graniitti
NoudattaminenEsteettömyys, lyijy, veden laatu, sähkö, mekaaninen
Syvyys19 "
MalliSeinä
Täyden kuorman ampeerit1A
Korkeus39 1 / 16 "
Tuloaukko3/8 "putken ulkohalkaisija
säädinYlläpitää jatkuvaa virtauksen korkeutta linjapaineessa 20-105 psi
Jännite115
Leveys18.38 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 26.1
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sisä / ulkona: Sisällä
    • Annostelijan toiminta: Elektroninen anturi (pullon täyttö), etu- ja sivutanko (suihkulähde)
    • Tasojen lukumäärä: 1
    • Viemäriliitäntä: 1-1/4 "

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSyvyysTäyden kuorman ampeeritKorkeusLeveysHinta
ELKAY VRCGRN8WSK pullojen täyttöaseman seinäkiinnike 8 Gph | AF8XUE 29JA53 VRCGRN8WSKRuostumaton teräs18.625 "4.5A51 9 / 16 "17.88 "€2,555.10
ELKAY LBWD06BKK Pullon täyttö, Seinän sisäinen, Suodatettu, 1.5 GPH, 20 1/2 tuuman korkeus, musta | CH9THG 54ZH56 LBWD06BKK-----€2,674.35
ELKAY EZO8WSLK juomasuihku, pullon täyttöaineella, jäähdytetty, 39 1/8 tuumaa korkeus, harmaa | CJ2ATE 60NJ95 EZO8WSLK-----€2,435.30
ELKAY EZOOTL8WSLK Juomasuihku, Pullontäytteellä, Jäähdytetty, Korkeus 39 1/8 tuumaa, Harmaa | CJ2ATF 60NJ91 EZOOTL8WSLK-----€3,832.16
ELKAY LZS8WSLP juomasuihku, pullon täyttöaineella, jäähdytetty, 39 1/2 tuumaa korkeus, harmaa | CJ2ATG 39AM86 LZS8WSLP-----€2,346.41
ELKAY LZSTL8WSLP Juomasuihku, Pullontäytteellä, Jäähdytetty, Korkeus 39 1/2 tuumaa, Harmaa | CJ2ATH 39AM87 LZSTL8WSLP-----€3,069.87
ELKAY EZOTL8WSLK Juomasuihku, Pullontäytteellä, Jäähdytetty, 39 1/8 tuumaa Korkeus, Harmaa | CJ2ATJ 60NJ93 EZOTL8WSLK-----€3,372.08

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ELKAY LZSDWSVRLK Pullontäyttöasema sisätiloissa 1A 115V
€1,947.44 / yksikkö