ELKAY RNSF8248LR2 Astianpesuallas 89-1 / 4 tuuman pituus 29-3 / 4 tuuman leveys | AA3RXX 11U304

ELKAY RNSF8248LR2 Scullery pesuallas 89-1/4 tuumaa pituus 29-3/4 tuumaa leveys

Tuote: AA3RXX Malli: RNSF8248LR2Ristiviite: 11U304
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€7,039.36 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAstianpesuallas
Takaisin SplashKyllä
Takaisin roiskeiden korkeus8"
Rungon materiaaliRuostumaton teräs
Kulhon syvyys12.75 "
Kulhon koko24 "x 24"
Tyhjennysaukko3.5 "
Hanan käyttöEi sovellettavissa
Mitata16
AsennustyyppiLattia
Reikien lukumäärä2
Lukumäärä Asemat2
Kokonaiskorkeus42.25 "
Kokonaispituus89.25 "
kokonaisleveys29.75 "
Sivu SplashEi
Hanalla / ilman hanaaIlman hanaa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 90
Laivan korkeus (cm)57.87
Laivan pituus (cm)241.94
Laivan leveys (cm)78.11
HS-koodi7324100010
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKulhon syvyysKulhon kokoMitataKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta
ELKAY WNSF82302 Astianpesuallas ilman hanaa 33 tuuman pituus | AA3RXF 11U288 WNSF8230214 "15 "x 24"1444 "33 "27.5 "€5,103.09
ELKAY WNSF8230LR2 Astianpesuallas ilman hanaa 78 tuuman pituus | AA3RXG 11U289 WNSF8230LR214 "15 "x 24"1444 "78 "27.5 "€7,549.00
Tarjouspyyntö
ELKAY WNSF82482 Astianpesuallas ilman hanaa 51 tuuman pituus | AA3RXH 11U290 WNSF8248214 "24 "x 24"1444 "51 "27.5 "€6,293.06
ELKAY WNSF8248LR2 pesuallas ilman hanaa 96 tuuman pituus | AA3RXJ 11U291 WNSF8248LR214 "24 "x 24"1444 "96 "27.5 "€9,066.57
Tarjouspyyntö
ELKAY RNSF82362 Astianpesuallas 47-1 / 4 tuuman pituus 29-3 / 4 tuuman leveys | AA3RXU 11U301 RNSF8236212.75 "18 "x 24"1642.25 "47.25 "29.75 "€3,872.96
ELKAY RNSF8236LR2 Pesualtaat 77-1 / 4 tuuman pituus 29-3 / 4 tuuman leveys | AA3RXV 11U302 RNSF8236LR212.75 "18 "x 24"1642.25 "77.25 "29.75 "€5,533.05
Tarjouspyyntö
ELKAY RNSF82482 Kaavinpesuallas 59-1/4 tuumaa Pituus 29-3/4 tuumaa Leveys | AA3RXW 11U303 RNSF8248212.75 "24 "x 24"1642.25 "59.25 "29.75 "€4,349.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ELKAY RNSF8248LR2 Scullery pesuallas 89-1/4 tuumaa pituus 29-3/4 tuumaa leveys
€7,039.36 / yksikkö