ELKAY LK4420EVG juoma-suihkulähteen jalusta 40-5/16 tuuman korkeus | AG3FQC 33KJ64

ELKAY LK4420EVG juomasuihkun jalusta 40-5/16 tuumaa korkeus

Varastossa
Tuote: AG3FQC Malli: LK4420EVGRistiviite: 33KJ64

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€5,359.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJuomalähde
VäriIkivihreä
NoudattaminenEsteettömyys, lyijy, veden laatu, mekaaninen
Kompressori HPN / A
Syvyys14 "
Korkeus40 5 / 16 "
Tuloaukko3/8 "OD
AsennustyyppiJalusta
ToimintaNappi
KylmäaineN / A
säädinYlläpitää jatkuvaa virtauksen korkeutta linjapaineessa 20-105 psi
Leveys29 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 69.75
Laivan korkeus (cm)84.46
Laivan pituus (cm)118.75
Laivan leveys (cm)42.55
HS-koodi8418690120

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Tyhjennysliitäntä (1-1 / 4 ")
    • Tasojen lukumäärä (2)
    • Sisä / Ulkona (Sisä / Ulkona)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusHinta
ELKAY LK4420BF1UDBEVG 64-tuumainen suihkulähteen jalusta | AG3FQD 33KJ65 LK4420BF1UDBEVG64 "€8,958.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ELKAY LK4420EVG juomasuihkun jalusta 40-5/16 tuumaa korkeus
€5,359.87 / yksikkö