ELKAY LK4405EVG Juomasuihkun seinä, 8 tuuman korkeus | AG3FQB 33KJ63

ELKAY LK4405EVG Juomasuihkun seinä, 8 tuuman korkeus

Varastossa
Tuote: AG3FQB Malli: LK4405EVGRistiviite: 33KJ63

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,498.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJuomalähde
VäriIkivihreä
NoudattaminenEsteettömyys, lyijy, veden laatu, mekaaninen
Kompressori HPN / A
Syvyys19.125 "
Korkeus8"
Tuloaukko3/8 "OD
AsennustyyppiSeinä
ToimintaNappi
KylmäaineN / A
säädinYlläpitää jatkuvaa virtauksen korkeutta linjapaineessa 20-105 psi
Leveys10 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.185
Laivan korkeus (cm)41.91
Laivan pituus (cm)61.6
Laivan leveys (cm)31.75
HS-koodi8418690120

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Tyhjennysliitäntä (1-1 / 4 ")
    • Tasojen lukumäärä (1)
    • Sisä / Ulkona (Sisä / Ulkona)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
ELKAY EDF15R - kannattimen juomalähde | AH4GMP 34J920 EDF15R€578.64
ELKAY LZS8L yksittäinen juomalähde, 19 13/16 tuuman korkeus | CJ3JFN 34K033 LZS8L€1,127.57
ELKAY EMABF8S yksijuomalähde, seinälle kiinnitettävä, 20 5/8 tuuman korkeus, ruostumaton teräs, suodattamaton | CJ3JFQ 34J957 EMABF8S€1,305.15
ELKAY EDFP19C yksi juomasuihku, seinän sisäinen, suodattamaton, jäähdyttämätön, 23 7/8 tuuman korkeus | CJ3JFR 34J924 EDFP19C€1,480.62
ELKAY EZS8S yksi juomasuihku, seinällä, 19 7/8 tuumaa korkeus, ruostumaton teräs, suodattamaton | CJ3JFT 34J988 EZS8S€1,103.89
ELKAY EHFSA8S1Z yksittäinen juomalähde, seinällä, 23 7/8 tuumaa korkeus, ruostumaton teräs, suodattamaton | CJ3JFU 34J948 EHFSA8S1Z€1,867.69
ELKAY LZS8LF yksittäinen juomalähde, seinällä, jäähdytetty, 19 7/8 tuuman korkeus, harmaa, suodatettu | CJ3JFV 34K034 LZS8LF€1,353.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ELKAY LK4405EVG Juomasuihkun seinä, 8 tuuman korkeus
€2,498.59 / yksikkö