ELKAY EFA8L1Z vesijäähdytin Deluxe 8 Gph Harmaa 115v | AG6ZVT 49T435

ELKAY EFA8L1Z Water Cooler Deluxe 8 Gph harmaa 115v

Varastossa
Tuote: AG6ZVT Malli: EFA8L1ZRistiviite: 49T435 / 3EMY8, 4CE98, 34J937

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,751.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVeden jäähdytin
ADA-yhteensopivaEi
Kylmän veden kapasiteetti7.6 l / s
VäriVaaleanharmaa graniitti
NoudattaminenLyijy, veden laatu, sähkö, mekaaninen
Kompressori HP1/5
Syvyys14.5 "
Täyden kuorman ampeerit4A
Korkeus41.5 "
Tuloaukko3/8 "putken ulkohalkaisija
AsennustyyppiVapaasti seisova
ToimintaNappi
Kylmäaine134A (CFC-vapaa)
säädinYlläpitää jatkuvaa virtauksen korkeutta linjapaineessa 20-105 PSI
Jännite115
Vesilämpötila.50-astetta F
Leveys18 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 30.6
Laivan korkeus (cm)118.11
Laivan pituus (cm)51.56
Laivan leveys (cm)42.67
HS-koodi8418690120

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Tyhjennysliitäntä (1-1 / 4 ")
    • Tasojen lukumäärä (1)
    • Sisä- / ulkotilat (sisätilat)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ELKAY EFA8L1Z Water Cooler Deluxe 8 Gph harmaa 115v
€1,751.12 / yksikkö