ELKAY CHSB1716C Käsinpesuallas Tyyppi 304 Seinäteline Ss | CP4FXH 34J909

ELKAY CHSB1716C Hand Wash-Up Sink Type 304 Wall Mount Ss

Varastossa
Tuote: CP4FXH Model: CHSB1716CRistiviite: 34J909

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€662.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräWall Mount

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.3
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
ELKAY EFSBP33 takapaneeli | CP4FWG 52JY66 EFSBP33Takapaneeli€418.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ELKAY CHSB1716C Hand Wash-Up Sink Type 304 Wall Mount Ss
€662.26 / yksikkö