Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ELKAY 98536C Painonappisarja Kit Ei AE7BQD 5WNV5

ELKAY 98536C Push Button Assembly Kit Ei-ada

Varastossa
Tuote: AE7BQD Malli: 98536CRistiviite: 5WNV5

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€94.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyönnä pohjakokoonpano
Sopii tuotemerkkiinElkay & Halsey Taylor
Käytettävissä Grainger-tuotenumeron kanssa4XR84, 4XR85, 2W188, 2W191, 2W154, 2W155, 2W156, 4MY90, 2KLD9, 6XUY9, 2KLE2, 2KLE3, 2KLD8, 2KLD7, 4MY91, 2KLF1, 3EMY9, 3EMY7, 3EMY6, 3EMZ1, 3EMY8, 4CE97, 4CE98, 1MCE5, 2KLF1, 2KLF2, 4NE43, 1PX54, 1PX55, 3H032, 3H016, 1MCE4, 2KLF3, 3EMZ3, 2KLE9
Käytettäväksi valmistajan kanssa. MallinumeroHRF, WM, S300, S500, S1000, FD, OVL, HOF, HAC, HTV, HVR, VRC, EFA, EFHA, EMABF, EHFSA, EFW, LMABF, LFAE, EZ, LZ, HEW,
MateriaaliMessinki, Valox, kumi, keloni, teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8418998060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSopii tuotemerkkiinKäytettävissä Grainger-tuotenumeron kanssaKäytettäväksi valmistajan kanssa. MallinumeroMateriaaliHinta
ELKAY 601451151550 Painonappikokoonpano 6 3/8 tuumaa | AE7BPR 5WNT3 601451151550Halsey Taylor49T427, 34J795, 34J778, 34J774, 34J803, 34J806, 49T426, 34J784, 4XR82, 34J773, 5W411, 34J799, 34J798, 34J801, 2W188, 34J807, 34J797, 34J796, 34J787, 34J776SCWT, HOF, SW, WMNylon€24.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ELKAY 98536C Push Button Assembly Kit Ei-ada
€94.20 / yksikkö