Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ELKAY 97970C Tyhjennyksen korvaussarja Ez 1-1 / 4 tuumaa 2-3 / 4 x 6 tuuman pituus | AA7FMH 15W919

ELKAY 97970C Viemärin vaihtosarja Ez 1-1/4 tuumaa 2-3/4 x 6 tuumaa pituus

Varastossa
Tuote: AA7FMH Malli: 97970CRistiviite: 15W919

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€56.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyhjennyksen korvaussarja
Sopii tuotemerkkiinELKAY
Käytettävissä Grainger-tuotenumeron kanssa4NE43, 1PX54
Käytettäväksi valmistajan kanssa. MallinumeroEZ-mallit
MateriaaliPolypropeeni, kumi, ABS, teräs
Koko1-1 / 4 "liitäntä, 6" L

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)21.59
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi8418998060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäytettävissä Grainger-tuotenumeron kanssaKäytettäväksi valmistajan kanssa. MallinumeroKokoHinta
ELKAY 97969C Viemärikorvaussarja Eztl 1-1 / 2 Tuumaa 2-3 / 4 x 6 L | AA7FMG 15W918 97969C2KLF4, 2LKF5, 2KLF6, 2KLF7, 1PX55EZSTL-mallit1-1 / 2 "liitäntä, 6" L€53.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ELKAY 97970C Viemärin vaihtosarja Ez 1-1/4 tuumaa 2-3/4 x 6 tuumaa pituus
€56.78 / yksikkö