Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ELKAY 92450c -kasettikotelo | AB4CQM 1WYC7

ELKAY 92450c patruunakotelo

Varastossa
Tuote: AB4CQM Malli: 92450cRistiviite: 1WYC7

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€37.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPatruunan pidike
Sopii tuotemerkkiinElkay & Halsey Taylor
Käytettävissä Grainger-tuotenumeron kanssa4XR84, 4XR85, 2W188, 2W191, 2W154, 2W155, 2W156, 4MY90, 2KLD9, 6XUY9, 2KLE2, 2KLE3, 2KLD8, 2KLD7, 4MY91, 2KLF1, 3EMY9, 3EMY7, 3EMY6, 3EMZ1, 3EMY8, 4CE97, 4CE98, 1MCE5, 2KLF1, 2KLF2, 4NE43, 1PX54, 1PX55, 3H032, 3H016, 1MCE4, 2KLF3, 3EMZ3, 2KLE9
Käytettäväksi valmistajan kanssa. MallinumeroHRF, WM, S300, S500, S1000, FD, OVL, HOF, HAC, HTV, HVR, VRC, EFA, EFHA, EMABF, EHFSA, EFW, LMABF, LFAE, EZ, LZ, HEW,
Materiaalieri

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0495
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8418998060
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ELKAY 92450c patruunakotelo
€37.81 / yksikkö