Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ELKAY 70682C Tee-asennettava pikaliitin 1/4 tuumaa | AE7BPV 5WNT7

ELKAY 70682C Tee Fitting Pikaliitin 1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE7BPV Malli: 70682CRistiviite: 5WNT7

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€19.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTee Quick Connect -kytkin
Sopii tuotemerkkiinElkay & Halsey Taylor
Käytettävissä Grainger-tuotenumeron kanssa34J796, 34J798, 34J808, 34J806, 3EMZ1, 34J977, 34J987, 34K034, 3EMY7, 34J934, 3EMY8, 34J938, 34J947, 34J963, 34J964, 34J965, 34J966, 34J969, 34J977, 34J989, 34K032, 34K060, 2KL39, 34K059, 34K058, 34K043, 34K042, 6XUY6, 6XUY5, 34K041, 34K040,34K036, 34K037
Käytettäväksi valmistajan kanssa. MallinumeroEZS, LZS, EFA, EHFSA, EMABF, LMABF, ERPBM28, EROM28, ERFPM28, EWA, EWCA, LWAE, EWTLA, SCWT, SW, WM, VRC (lasitäyttö, poljin tai kaksitasoiset mallit)
MateriaaliABS samanlainen materiaali
Koko1/4" Connection, 1-5/8"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaGB

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ELKAY 70682C Tee Fitting Pikaliitin 1/4 tuumaa
€19.10 / yksikkö