Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ELKAY 35981c solenoidiventtiili, pituus 7 tuumaa, leveys 5 tuumaa, valkoinen, 115 VAC | AB4CQL 1WYC6

ELKAY 35981c solenoidiventtiili, pituus 7 tuumaa, leveys 5 tuumaa, valkoinen, 115 VAC

Varastossa
Tuote: AB4CQL Malli: 35981cRistiviite: 1WYC6

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€106.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMagneettiventtiili
Sopii tuotemerkkiinElkay & Halsey Taylor
Materiaalieri

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1665
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)8.38
Laivan leveys (cm)9.4
HS-koodi8481200060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliHinta
ELKAY 98466C magneettiventtiili 1/4 tuumaa 115v | AE7BPZ 5WNU8 98466CValox, kumi, teräs€128.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ELKAY 35981c solenoidiventtiili, pituus 7 tuumaa, leveys 5 tuumaa, valkoinen, 115 VAC
€106.47 / yksikkö