Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ELKAY 98466C magneettiventtiili 1/4 tuumaa 115v | AE7BPZ 5WNU8

ELKAY 98466C solenoidiventtiili 1/4 tuumaa 115v

Varastossa
Tuote: AE7BPZ Malli: 98466CRistiviite: 5WNU8

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€123.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMagneettiventtiili
Sopii tuotemerkkiinElkay & Halsey Taylor
Käytettävissä Grainger-tuotenumeron kanssa4NE43, 1PX54, 1PX55, 2KLF4, 2KLF5, 2KLF6, 2KLF7, 6XUY3, 6XUY4, 6XUY5, 6XUY6, 4MY90, 4MY91
Käytettäväksi valmistajan kanssa. MallinumeroEZ-, HTV-mallit
MateriaaliValox, kumi, teräs
Koko1/4" Connection, 4-1/4"L

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2025
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)13.21
HS-koodi8481809005
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliHinta
ELKAY 35981c solenoidiventtiili, pituus 7 tuumaa, leveys 5 tuumaa, valkoinen, 115 VAC | AB4CQL 1WYC6 35981ceri€100.41

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ELKAY 98466C solenoidiventtiili 1/4 tuumaa 115v
€123.18 / yksikkö