Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ELKAY 31513C Kylmävalvontatermostaatti | AC3XRW 2XJ49

ELKAY 31513C kylmäsäätötermostaatti

Varastossa
Tuote: AC3XRW Malli: 31513CRistiviite: 2XJ49

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€39.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKylmävalvontatermostaatti
Sopii tuotemerkkiinElkay & Halsey Taylor
Käytettävissä Grainger-tuotenumeron kanssa4YK08, 3H047, 34J962
Käytettäväksi valmistajan kanssa. MallinumeroER10, ER5, ERS1, SJ1, SJ5, SJ10 etäjäähdyttimet ja muut vanhanaikaiset vesijäähdyttimet
MateriaaliMetalli

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8418998060
AlkuperämaaMY

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäytettävissä Grainger-tuotenumeron kanssaKäytettäväksi valmistajan kanssa. MallinumeroHinta
ELKAY 35882C Kylmänsäätö 2 1/2 tuumaa | AE7BPG 5WNL7 35882C3H047, 3EMZ6, 3EMZ7ER101Y, ER191, ER301€49.30

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ELKAY 31513C kylmäsäätötermostaatti
€39.89 / yksikkö