Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ELKAY 35882C Kylmänsäätö 2 1/2 tuumaa | AE7BPG 5WNL7

ELKAY 35882C Cold Control 2 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE7BPG Malli: 35882CRistiviite: 5WNL7

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€47.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKylmävalvontatermostaatti
Sopii tuotemerkkiinElkay & Halsey Taylor
Käytettävissä Grainger-tuotenumeron kanssa3H047, 3EMZ6, 3EMZ7
Käytettäväksi valmistajan kanssa. MallinumeroER101Y, ER191, ER301
MateriaaliMetalli
Koko2.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)8.64
HS-koodi8418998060
AlkuperämaaMY

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäytettävissä Grainger-tuotenumeron kanssaKäytettäväksi valmistajan kanssa. MallinumeroHinta
ELKAY 31513C Kylmävalvontatermostaatti | AC3XRW 2XJ49 31513C4YK08, 3H047, 34J962ER10, ER5, ERS1, SJ1, SJ5, SJ10 etäjäähdyttimet ja muut vanhanaikaiset vesijäähdyttimet€36.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ELKAY 35882C Cold Control 2 1/2 tuumaa
€47.18 / yksikkö