ELGA LA620 35l telakointialus | AA7MBK 16D222

ELGA LA620 35l telakointialus

Varastossa
Tuote: AA7MBK Malli: LA620Ristiviite: 16D222

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,599.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäiliö, 35 litraa
Veden tyyppiTyyppi I, II, III

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.9
Laivan korkeus (cm)60.96
Laivan pituus (cm)58.42
Laivan leveys (cm)43.18
HS-koodi8418690120
AlkuperämaaGB

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ELGA LA620 35l telakointialus
€2,599.13 / yksikkö