Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ELESA NDA.T-30-M16X30 tasoitusjalka 336 Lb musta | AF8NXN 29AU69

ELESA NDA.T-30-M16X30 Tasoitusjalka 336 Lb Musta

Varastossa
Tuote: AF8NXN Malli: NDA.T-30-M16X30Ristiviite: 29AU69

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4.03 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTasausjalka
pohjaPolymidi -teknopolymeeri
Pohjan halkaisija.1-2 / 11 "
Pultin pituus1 16 / 35 "
rakentaminenTeknopolymeeri
Suorittaa loppuunMatte Black
Korkeus1 16 / 35 "
Tasoitustelineen tyyppipurjelento
Kantavuus336 lb
Kierteen koko46 / 73 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8487900080

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTasoitustelineen tyyppipohjaPohjan halkaisija.KantavuusKierteen kokoPultin pituusrakentaminenSuorittaa loppuunHinta
ELESA LV.A-70-14-M16X78-ELK vaaitusjalka 3136 Lb musta | AF8NXF 29AU62 LV.A-70-14-M16X78-ELKKääntyvä nastaPolymidi -teknopolymeeri2-31 / 41 "3136 lb46 / 73 "3 1 / 14 "TeräsSinkitty€65.61
ELESA LV.A-80-14-M16X78-ELK tasoitusjalka 3136 Lb musta | AF8NXG 29AU63 LV.A-80-14-M16X78-ELKKääntyvä nastaPolymidi -teknopolymeeri3-1 / 64 "3136 lb46 / 73 "3 1 / 14 "TeräsSinkitty€64.18
ELESA NDA.Q-25-M12X30 tasoitusjalka 224 Lb musta | AF8NXH 29AU64 NDA.Q-25-M12X30purjelentoPolymidi -teknopolymeeri61 / 62 "224 lb42 / 89 "1 13 / 50 "TeknopolymeeriMatte Black€3.49
ELESA NDA.Q-25-M16X30 tasoitusjalka 336 Lb musta | AF8NXJ 29AU65 NDA.Q-25-M16X30purjelentoPolymidi -teknopolymeeri61 / 62 "336 lb46 / 73 "1 16 / 35 "TeknopolymeeriMatte Black€2.93
ELESA NDA.Q-30-M22X30 tasoitusjalka 560 Lb musta | AF8NXK 29AU66 NDA.Q-30-M22X30purjelentoPolymidi -teknopolymeeri1-2 / 11 "560 lb84 / 97 "1 31 / 82 "TeknopolymeeriMatte Black€2.93
ELESA NDA.Q-40-M22X30 tasoitusjalka 560 Lb musta | AF8NXL 29AU67 NDA.Q-40-M22X30purjelentoPolymidi -teknopolymeeri1-23 / 40 "560 lb84 / 97 "1 31 / 82 "TeknopolymeeriMatte Black€5.51
ELESA NDA.T-25-M12X30 tasoitusjalka 224 Lb musta | AF8NXM 29AU68 NDA.T-25-M12X30purjelentoPolymidi -teknopolymeeri61 / 62 "224 lb42 / 89 "1 13 / 50 "TeknopolymeeriMatte Black€3.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ELESA NDA.T-30-M16X30 Tasoitusjalka 336 Lb Musta
€4.03 / yksikkö