Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PLAST-O-MATIC VBM075V-PP Vacuum Breaker, PVC-tiiviste, polypropeeni, 3/4 tuuman koko | AA2VRH 11D207

PLAST-O-MATIC VBM075V-PP Tyhjiömurskain, PVC-tiiviste, Polypropeeni, 3/4 tuuman koko

Varastossa
Tuote: AA2VRH Malli: VBM075V-PPRistiviite: 11D207

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€378.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyhjiökatkaisija
Yhteyden tyyppiFNPT
Korkeus4.593
Materiaalipolypropeeni
Max. Paine100 psi
TiivistäVitoton
Koko3 / 4 "
Temp. alue180-astetta F
Leveys2 13 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2475
Laivan korkeus (cm)8.64
Laivan pituus (cm)14.73
Laivan leveys (cm)8.38
HS-koodi8481809015
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusMateriaaliKokoTemp. alueLeveysHinta
PLAST-O-MATIC VBM050V-PV Vacuum Breaker, PVC, 1/2 tuuman koko | AA2VRD 11D203 VBM050V-PV4 5 / 16 "PVC1 / 2 "140-astetta F2 13 / 32 "€225.96
PLAST-O-MATIC VBM075V-PV Vacuum Breaker, PVC, 3/4 tuuman koko | AA2VRE 11D204 VBM075V-PV4.593PVC3 / 4 "140-astetta F2 13 / 16 "€294.32
PLAST-O-MATIC VBM100V-PV Vacuum Breaker, PVC, 1 tuuman koko | AA2VRF 11D205 VBM100V-PV5 7 / 64 "PVC1"140-astetta F2 13 / 16 "€345.82
PLAST-O-MATIC VBM050V-PP Vacuum Breaker, PVC Tiiviste, Polypropeeni, 1/2 tuuman koko | AA2VRG 11D206 VBM050V-PP4 5 / 16 "polypropeeni1 / 2 "180-astetta F2 13 / 32 "€316.85
PLAST-O-MATIC VBM100V-PP Pölynimuri, PVC-tiiviste, polypropeeni, 1 tuuman koko | AA2VRJ 11D208 VBM100V-PP5 7 / 64 "polypropeeni1"180-astetta F2 13 / 16 "€526.75
PLAST-O-MATIC VBM050EP-PV Vacuum Breaker, EPDM-tiiviste, PVC, 1/2 tuuman koko | CD4HCR VBM050EP-PV-----€175.06
Tarjouspyyntö
PLAST-O-MATIC VBM075EP-PV Vacuum Breaker, EPDM-tiiviste, PVC, 3/4 tuuman koko | CD4HCT VBM075EP-PV-----€209.81
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PLAST-O-MATIC VBM075V-PP Tyhjiömurskain, PVC-tiiviste, Polypropeeni, 3/4 tuuman koko
€378.96 / yksikkö