Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ELESA EPR.90-PF-C1 upotettu vetokahva napsautettava polyamidi | AA6YMW 15E731

ELESA EPR.90-PF-C1 Upotettu vetokahva Polyamidi

Varastossa
Tuote: AA6YMW Malli: EPR.90-PF-C1Ristiviite: 15E731

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUpotettu vetokahva
VäriHarmaa / musta
Aukon korkeus3-11 / 32 "
Aukon leveys1-3 / 8 "
Suorittaa loppuunMatta
Kahvan pituus3"
TarvikkeetEi sisälly
Kuormitettu (K / N)Ei
MateriaaliPolyamidi
AsennustyyppiSnap-In
Käyttölämpötila.0 astetta 80 astetta F
Kokonaispituus2"
kokonaisleveys3.5 "
Levyn paksuus5 / 64 "
Projektio3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi3926902500
AlkuperämaaIT

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKokonaispituuskokonaisleveysLevyn paksuusProjektioHinta
ELESA EPR.120-PF-C1 upotettu vetokahva napsautettava polyamidi | AA6YMX 15E732 EPR.120-PF-C1Harmaa / musta3.75 "4.75 "11 / 64 "1.125 "€10.40
ELESA EPR.90-PF-Clean upotettu vetokahva napsautettava polyamidi | AA6YMZ 15E734 EPR.90-PF-puhdasValkoinen2"3.5 "-47 / 64 "€10.62
ELESA EPR.120-PF-Clean upotettu vetokahva napsautettava polyamidi | AA6YNA 15E735 EPR.120-PF-puhdasValkoinen3.75 "4.75 "-1.125 "€13.11

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ELESA EPR.90-PF-C1 Upotettu vetokahva Polyamidi
€8.11 / yksikkö