Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ELESA EPR.120-PF-C1 upotettu vetokahva napsautettava polyamidi | AA6YMX 15E732

ELESA EPR.120-PF-C1 Upotettu vetokahva Polyamidi

Varastossa
Tuote: AA6YMX Malli: EPR.120-PF-C1Ristiviite: 15E732
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
€10.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUpotettu vetokahva
VäriHarmaa / musta
Aukon korkeus4-9 / 32 "
Aukon leveys2-3 / 4 "
Suorittaa loppuunMatta
Kahvan pituus3-3 / 4 "
TarvikkeetEi sisälly
Kuormitettu (K / N)Ei
MateriaaliPolyamidi
AsennustyyppiSnap-In
Käyttölämpötila.0 astetta 80 astetta F
Kokonaispituus3.75 "
kokonaisleveys4.75 "
Levyn paksuus11 / 64 "
Projektio1.125 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi3926902500
AlkuperämaaIT

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKokonaispituuskokonaisleveysLevyn paksuusProjektioHinta
ELESA EPR.90-PF-C1 upotettu vetokahva napsautettava polyamidi | AA6YMW 15E731 EPR.90-PF-C1Harmaa / musta2"3.5 "5 / 64 "3 / 4 "€8.11
ELESA EPR.90-PF-Clean upotettu vetokahva napsautettava polyamidi | AA6YMZ 15E734 EPR.90-PF-puhdasValkoinen2"3.5 "-47 / 64 "€10.62
ELESA EPR.120-PF-Clean upotettu vetokahva napsautettava polyamidi | AA6YNA 15E735 EPR.120-PF-puhdasValkoinen3.75 "4.75 "-1.125 "€13.11

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ELESA EPR.120-PF-C1 Upotettu vetokahva Polyamidi
€10.40 / yksikkö