Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ELECTROMARK Y604377 Nfr-merkkisarja 24 x 24 tuumaa | AF4NJP 9DJG2

ELECTROMARK Y604377 Nfr-kylttisarja 24 x 24 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF4NJP Malli: Y604377Ristiviite: 9DJG2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€65.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNFR-merkkisarja
Koko24 "x 24"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.59
Laivan korkeus (cm)10.92
Laivan pituus (cm)92.2
Laivan leveys (cm)10.92
HS-koodi3919905060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
ELECTROMARK 31284 Vinyl Sign Kit Itsekiinnittyvä 30 x 30 | AF3PHQ 8AFG7 3128430 "x 30"€515.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ELECTROMARK Y604377 Nfr-kylttisarja 24 x 24 tuumaa
€65.16 / yksikkö