Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ELECTROMARK T392 Varoituslipuke 5-3 / 4 x 2-7 / 8 tuumaa, musta / keltainen - 100 kpl pakkaus | AD2WET 3VCW1

ELECTROMARK T392 Varoituskilpi 5-3/4 x 2-7/8 tuumaa musta/keltainen - 100 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AD2WET Malli: T392Ristiviite: 3VCW1
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
€38.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaroitusmerkki
Korkeus5.75 "
Selite / taustaväriMusta / keltainen
MateriaaliCardstock
Leveys2.875 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.342
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi4821104000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSelite / taustaväriHinta
ELECTROMARK T389 Varoituslipuke 5-3 / 4 x 2-7 / 8 tuumaa - 100 kpl pakkaus | AD2WEP 3VCV7 T389Musta, punainen / valkoinen€34.61
ELECTROMARK T390 Varoituslipuke 5-3 / 4 x 2-7 / 8 tuumaa - 100 kpl pakkaus | AD2WEQ 3VCV8 T390Musta, punainen / valkoinen€46.86
ELECTROMARK T391 Varoituslipuke 5-3 / 4 x 2-7 / 8 tuumaa - 100 kpl pakkaus | AD2WER 3VCV9 T391Musta, punainen / valkoinen€46.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ELECTROMARK T392 Varoituskilpi 5-3/4 x 2-7/8 tuumaa musta/keltainen - 100 kpl pakkaus
€38.23 / yksikkö