Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ELECTROMARK 5536C0 Qc Tag 3 x 5-1 / 2 Tuumaa Musta / Valkoinen Pidike - Pakkaus 25 | AF3PBY 8ACX8

ELECTROMARK 5536C0 Qc Tag 3 x 5-1/2 tuuman musta/valkoinen pito - 25 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AF3PBY Malli: 5536C0Ristiviite: 8ACX8

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€10.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaadunvalvontamerkki
Korkeus3"
Selite / taustaväriSininen / valkoinen
MateriaaliCardstock
Leveys5.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)19.81
Laivan leveys (cm)8.64
HS-koodi4821104000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusSelite / taustaväriLeveysHinta
ELECTROMARK 5751C0 Qc Tag 5-3/4 x 3 tuumaa punainen/valkoinen nippusiteet - 25 kpl pakkaus | AD3AAQ 3XDN3 5751C05.75 "Punainen / valkoinen3"€9.46

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ELECTROMARK 5536C0 Qc Tag 3 x 5-1/2 tuuman musta/valkoinen pito - 25 kpl pakkaus
€10.09 / yksikkö