Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ELECTROMARK 5751C0 Qc Tag 5-3/4 x 3 tuumaa punainen/valkoinen nippusiteet - 25 kpl pakkaus | AD3AAQ 3XDN3

ELECTROMARK 5751C0 Qc Tag 5-3/4 x 3 tuumaa punaiset/valkoiset johtositeet - 25 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AD3AAQ Malli: 5751C0Ristiviite: 3XDN3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€9.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaadunvalvontamerkki
Korkeus5.75 "
Selite / taustaväriPunainen / valkoinen
Leveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.423
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi4821102000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusSelite / taustaväriLeveysHinta
ELECTROMARK 5536C0 Qc Tag 3 x 5-1 / 2 Tuumaa Musta / Valkoinen Pidike - Pakkaus 25 | AF3PBY 8ACX8 5536C03"Sininen / valkoinen5.5 "€10.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ELECTROMARK 5751C0 Qc Tag 5-3/4 x 3 tuumaa punaiset/valkoiset johtositeet - 25 kpl pakkaus
€9.46 / yksikkö