Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ELECTROMARK 366552 Hmig Label 4 tuumaa K 7 tuumaa leveys - pakkaus 25 | AF4FBA 8UMN9

ELECTROMARK 366552 Hmig etiketti 4 tuumaa K 7 tuumaa leveys - 25 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AF4FBA Malli: 366552Ristiviite: 8UMN9

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€46.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHMIG-etiketti
Korkeus4"
Selite / taustaväriSininen, punainen, keltainen / valkoinen
MateriaaliPolyesteri
Metalli havaittavissaEi
Leveys7"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)17.27
Laivan leveys (cm)9.91
HS-koodi3919905060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusMateriaaliLeveysHinta
ELECTROMARK Y604387 Hmig Label 2 tuumaa H 3-1/2 tuumaa leveys - 25 kpl pakkaus | AF3PNN 8AKA0 Y6043872"Polyesteri3.5 "€38.67
ELECTROMARK Y604388 Hmig Label 3 tuumaa K 5 tuumaa leveys - pakkaus 25 | AF4PUF 9EZF1 Y6043883"Laminoitu polyesteri5"€40.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ELECTROMARK 366552 Hmig etiketti 4 tuumaa K 7 tuumaa leveys - 25 kpl pakkaus
€46.11 / yksikkö