Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ELECTROMARK Y604388 Hmig Label 3 tuumaa K 5 tuumaa leveys - pakkaus 25 | AF4PUF 9EZF1

ELECTROMARK Y604388 Hmig etiketti 3 tuumaa K 5 tuumaa leveys - 25 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AF4PUF Malli: Y604388Ristiviite: 9EZF1

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€40.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHMIG-etiketti
Korkeus3"
Selite / taustaväriSininen, punainen, keltainen / valkoinen
MateriaaliLaminoitu polyesteri
Metalli havaittavissaEi
Leveys5"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)13.46
Laivan leveys (cm)8.38
HS-koodi3919905060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusMateriaaliLeveysHinta
ELECTROMARK Y604387 Hmig Label 2 tuumaa H 3-1/2 tuumaa leveys - 25 kpl pakkaus | AF3PNN 8AKA0 Y6043872"Polyesteri3.5 "€38.67
ELECTROMARK 366552 Hmig Label 4 tuumaa K 7 tuumaa leveys - pakkaus 25 | AF4FBA 8UMN9 3665524"Polyesteri7"€46.11

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ELECTROMARK Y604388 Hmig etiketti 3 tuumaa K 5 tuumaa leveys - 25 kpl pakkaus
€40.85 / yksikkö