Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ELECTROMARK 34033FG Kaasupullon kyltin etiketti 7 tuumaa K 10 tuumaa leveys | AF3PKP 8AGT7

ELECTROMARK 34033FG Kaasupullon kyltin etiketti 7 tuumaa K 10 tuumaa leveys

Varastossa
Tuote: AF3PKP Malli: 34033FGRistiviite: 8AGT7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€52.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaasupullon kyltti
Korkeus7"
KieliEnglanti
Selite / taustaväriValkoinen / Vihreä
MateriaaliLasikuitu
Metalli havaittavissaEi
Leveys10 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1395
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi4911998000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSelite / taustaväriHinta
ELECTROMARK 34034FG Kaasupullon kyltin etiketti 10 tuumaa leveys 7 tuumaa korkeus | AF3PKQ 8AGT8 34034FGValkoinen / Punainen€60.60

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ELECTROMARK 34033FG Kaasupullon kyltin etiketti 7 tuumaa K 10 tuumaa leveys
€52.20 / yksikkö