Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ELDON JAMES Y0-3HDPE Y -liitin 3/16 tuuman piikkilanka - 10 kpl pakkaus | AB4PDF 1ZKF1

ELDON JAMES Y0-3HDPE Y-liitin, 3/16 tuuman piikki HDpe - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB4PDF Malli: Y0-3HDPERistiviite: 1ZKF1

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€38.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräY-liitin
Barb koko3 / 16 "
PerusmateriaaliMuovi
Rungon materiaaliHDPE
VäriLuonnollinen
NoudattaminenRoHS-yhteensopiva
Yhteyden tyyppipiikkilanka
Max. Paine260 psi
Temp. alue-80 - 226 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliBarb kokoPerusmateriaaliRungon materiaaliVäriMax. PaineTemp. alueHinta
ELDON JAMES YO-2.5SS Y -liitin 5/32 tuuman piikkilankainen 316l ruostumaton teräs | AA9FDT 1CVT3 YO-2.5SS5 / 32 "Metalli316L Stainless SteelHopea150 psi-50 - 800 astetta F€35.95
ELDON JAMES YO-3SS Y -liitin 3/16 tuuman piikkilankainen 316l ruostumaton teräs | AA9FDU 1CVT4 YO-3SS3 / 16 "Metalli316L Stainless SteelHopea150 psi-50 - 800 astetta F€53.75
ELDON JAMES YO-5SS Y -liitin 5/16 tuuman piikkilankainen 316l ruostumaton teräs | AA9FDV 1CVT5 YO-5SS5 / 16 "Metalli316L Stainless SteelHopea150 psi-50 - 800 astetta F€118.91
ELDON JAMES YO-6SS Y -liitin 3/8 tuuman piikkilankainen 316l ruostumaton teräs | AA9FDW 1CVT6 YO-6SS3 / 8 "Metalli316L Stainless SteelHopea150 psi-50 - 800 astetta F€117.27
ELDON JAMES YO-8SS Y -liitin 1/2 tuuman piikkilankainen 316l ruostumaton teräs | AA9FDX 1CVT7 YO-8SS1 / 2 "Metalli316L Stainless SteelHopea150 psi-50 - 800 astetta F€124.86
ELDON JAMES Y0-10BN Y -liitin 5/8 tuuman piikkilangaton nailon - pakkaus 10 | AB4NWA 1ZJF4 Y0-10 miljardia euroa5 / 8 "MuoviNylonMusta150 psi @ 70 astetta F-50 - 275 astetta F€46.45
ELDON JAMES Y0-2BN Y -liitin 1/8 tuuman piikkilangaton nailon - pakkaus 10 | AB4NWB 1ZJF5 Y0-2 miljardia euroa1 / 8 "MuoviNylonMusta150 psi @ 70 astetta F-50 - 275 astetta F€21.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ELDON JAMES Y0-3HDPE Y-liitin, 3/16 tuuman piikki HDpe - 10 kpl pakkaus
€38.90 / yksikkö