Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ELDON JAMES T0-12HDPE Tee 3/4 tuuman piikkihdpe - pakkaus 10 | AB4PCH 1ZKC5

ELDON JAMES T0-12HDPE T-paita, 3/4 tuuman piikkilanka HDpe - 10 kappaleen pakkaus

Varastossa
Tuote: AB4PCH Malli: T0-12HDPERistiviite: 1ZKC5

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€22.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTii
Barb koko3 / 4 "
PerusmateriaaliMuovi
Rungon materiaaliHDPE
VäriLuonnollinen
NoudattaminenRoHS-yhteensopiva
Yhteyden tyyppipiikkilanka
Max. Paine260 psi
Temp. alue-80 - 226 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1215
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTemp. alueBarb kokoPerusmateriaaliRungon materiaaliVäriYhteyden tyyppiMax. PainePutken kokoHinta
ELDON JAMES TO-2SS Tee 1/8 tuuman piikkilankainen 316l ruostumaton teräs | AA9FDC 1CVP7 TO-2SS-50 - 800 astetta F1 / 8 "Metalli316L Stainless SteelHopeapiikkilanka150 psi-€48.76
ELDON JAMES TO-2.5SS Tee 5/32 tuuman piikkinen 316l ruostumaton teräs | AA9FDD 1CVP8 TO-2.5SS-50 - 800 astetta F5 / 32 "Metalli316L Stainless SteelHopeapiikkilanka150 psi-€54.55
ELDON JAMES TO-3SS Tee 3/16 tuuman piikkilankainen 316l ruostumaton teräs | AA9FDE 1CVP9 TO-3SS-50 - 800 astetta F3 / 16 "Metalli316L Stainless SteelHopeapiikkilanka150 psi-€66.92
ELDON JAMES TO-4SS Tee 1/4 tuuman piikkilankainen 316l ruostumaton teräs | AA9FDF 1CVR1 TO-4SS-50 - 800 astetta F1 / 4 "Metalli316L Stainless SteelHopeapiikkilanka150 psi-€71.58
ELDON JAMES TO-5SS Tee 5/16 tuuman piikkilankainen 316l ruostumaton teräs | AA9FDG 1CVR2 TO-5SS-50 - 800 astetta F5 / 16 "Metalli316L Stainless SteelHopeapiikkilanka150 psi-€108.82
ELDON JAMES TO-6SS Tee 3/8 tuuman piikkilankainen 316l ruostumaton teräs | AA9FDH 1CVR3 TO-6SS-50 - 800 astetta F3 / 8 "Metalli316L Stainless SteelHopeapiikkilanka150 psi-€120.95
ELDON JAMES TO-8SS Tee 1/2 tuuman piikkilankainen 316l ruostumaton teräs | AA9FDJ 1CVR4 TO-8SS-50 - 800 astetta F1 / 2 "Metalli316L Stainless SteelHopeapiikkilanka150 psi-€142.37

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ELDON JAMES T0-12HDPE T-paita, 3/4 tuuman piikkilanka HDpe - 10 kappaleen pakkaus
€22.01 / yksikkö