Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ELDON JAMES N2HDPE nännikierteinen kuusikulmainen polypropeeni 1/8 tuuman Npt - pakkaus 10 | AB4NUQ 1ZHY1

ELDON JAMES N2HDPE-nippakierteinen kuusiopolypropeeni, 1/8 tuuman Npt - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB4NUQ Malli: N2HDPERistiviite: 1ZHY1

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€12.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHex Nänni
VäriLuonnollinen
Yhteyskierteitetyt
Materiaalipolyeteeni
Max. Paine260 psi
Temp. alue-80 - 226F
Kierteen koko1 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)2.79
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKierteen kokoHinta
ELDON JAMES N4HDPE nännikierteinen kuusikulmainen polypropyleeni 1/4 tuuman Npt - 10 kpl pakkaus | AB4NUR 1ZHY2 N4HDPE1 / 4 "€8.37
ELDON JAMES N6HDPE nännikierteinen kuusikulmainen polypropeeni 3/8 tuuman Npt - 10 kpl pakkaus | AB4MUTTERI 1ZHY3 N6HDPE3 / 8 "€12.88
ELDON JAMES N8HDPE nännikierteinen kuusikulmainen polypropeeni 1/2 tuuman Npt - 10 kpl pakkaus | AB4NUU 1ZHY4 N8HDPE1 / 2 "€15.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ELDON JAMES N2HDPE-nippakierteinen kuusiopolypropeeni, 1/8 tuuman Npt - 10 kpl pakkaus
€12.09 / yksikkö