Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ELDON JAMES L8-4HDPE kyynärlanka 1/2-tuumaiseen polypropyleeniin - 10 kpl pakkaus | AB4PCD 1ZKC1

ELDON JAMES L8-4HDPE kyynärpään kierre väkäseen polypropeeni, 1/2 tuumaa - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB4PCD Malli: L8-4HDPERistiviite: 1ZKC1

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€24.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKyynärpää, 90 astetta
Barb koko1 / 4 "
PerusmateriaaliMuovi
Rungon materiaalipolyeteeni
VäriLuonnollinen
Yhteyden tyyppiPiikkilanka x MNPT
Max. Paine260 psi
Putken koko1 / 2 "
Temp. alue-80 - 226 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0495
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTemp. alueBarb kokoPerusmateriaaliRungon materiaaliVäriYhteyden tyyppiMax. PainePutken kokoHinta
ELDON JAMES LO-2SS Kyynärpää 90 asteen 1/8 tuuman piikkilankainen 316l ruostumaton teräs | AA9FCT 1CVN7 LO-2SS-50 - 800 astetta F1 / 8 "Metalli316L Stainless SteelHopeapiikkilanka150 psi-€43.90
ELDON JAMES LO-2.5SS Kyynärpää 90 asteen 5/32 tuuman piikkilankainen 316l ruostumaton teräs | AA9FCU 1CVN8 LO-2.5SS-50 - 800 astetta F5 / 32 "Metalli316L Stainless SteelHopeapiikkilanka150 psi-€44.28
ELDON JAMES LO-3SS Kyynärpää 90 asteen 3/16 tuuman piikkilankainen 316l ruostumaton teräs | AA9FCV 1CVN9 LO-3SS-50 - 800 astetta F3 / 16 "Metalli316L Stainless SteelHopeapiikkilanka150 psi-€53.84
ELDON JAMES LO-4SS Kyynärpää 90 asteen 1/4 tuuman piikkilankainen 316l ruostumaton teräs | AA9FCW 1CVP1 LO-4SS-50 - 800 astetta F1 / 4 "Metalli316L Stainless SteelHopeapiikkilanka150 psi-€87.12
ELDON JAMES LO-5SS Kyynärpää 90 asteen 5/16 tuuman piikkilankainen 316l ruostumaton teräs | AA9FCX 1CVP2 LO-5SS-50 - 800 astetta F5 / 16 "Metalli316L Stainless SteelHopeapiikkilanka150 psi-€105.12
ELDON JAMES LO-6SS Kyynärpää 90 asteen 3/8 tuuman piikkilankainen 316l ruostumaton teräs | AA9FCY 1CVP3 LO-6SS-50 - 800 astetta F3 / 8 "Metalli316L Stainless SteelHopeapiikkilanka150 psi-€129.78
ELDON JAMES LO-8SS Kyynärpää 90 asteen 1/2 tuuman piikkilankainen 316l ruostumaton teräs | AA9FCZ 1CVP4 LO-8SS-50 - 800 astetta F1 / 2 "Metalli316L Stainless SteelHopeapiikkilanka150 psi-€140.60

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ELDON JAMES L8-4HDPE kyynärpään kierre väkäseen polypropeeni, 1/2 tuumaa - 10 kpl pakkaus
€24.71 / yksikkö