Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ELDON JAMES EJK146 Polttoaineputkisarja Nylon Musta 225 Psi - Pakkaus 36 | AB2EAN 1LLP3

ELDON JAMES EJK146 Polttoaineletkusarja Nylon Black 225 Psi - 36 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB2EAN Malli: EJK146Ristiviite: 1LLP3

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€168.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPolttoaineputkisarja
VäriMusta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)27.43
Laivan leveys (cm)18.54
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ELDON JAMES EJK146 Polttoaineletkusarja Nylon Black 225 Psi - 36 kpl pakkaus
€168.33 / yksikkö