Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ELDON JAMES C10-8HDPE -liitin 5/8 x 1/2 tuumaa HDPE - 10 kpl pakkaus | AB4PAJ 1ZJX5

ELDON JAMES C10-8HDPE-vähennysliitin 5/8 x 1/2 tuuman HDPE - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB4PAJ Malli: C10-8HDPERistiviite: 1ZJX5

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€26.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPienennysliitin
Barb koko5 / 8 "x 1 / 2"
PerusmateriaaliMuovi
Rungon materiaaliHDPE
VäriLuonnollinen
NoudattaminenRoHS-yhteensopiva
Yhteyden tyyppipiikkilanka
Max. Paine260 psi
Temp. alue-80 - 226 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.06
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliBarb kokoPerusmateriaaliRungon materiaaliVäriMax. PaineTemp. alueHinta
ELDON JAMES C2-1.5SS Pelkistävä liitin 1/8 x 3/32 tuumaa 316 l ruostumatonta terästä | AA9FCJ 1CVL8 C2-1.5SS1 / 8 "x 3 / 32"Metalli316L Stainless SteelHopea150 psi-50 - 800 astetta F€19.92
ELDON JAMES C2.5-1.5SS Pelkistävä liitin 5/32 x 3/32 tuumaa 316l ruostumatonta terästä | AA9FCK 1CVL9 C2.5-1.5SS5 / 32 "x 3 / 32"Metalli316L Stainless SteelHopea150 psi-50 - 800 astetta F€29.83
ELDON JAMES C4-2SS Pienennysliitin 1/4 x 1/8 Tuumaa 316l Ruostumaton Teräs | AA9FCL 1CVN1 C4-2SS1 / 4 "x 1 / 8"Metalli316L Stainless SteelHopea150 psi-50 - 800 astetta F€29.56
ELDON JAMES C4-2.5SS Pelkistävä liitin 1/4 x 5/32 tuumaa 316 l ruostumatonta terästä | AA9FCM 1CVN2 C4-2.5SS1 / 4 "x 5 / 32"Metalli316L Stainless SteelHopea150 psi-50 - 800 astetta F€30.84
ELDON JAMES C4-3SS Pienennysliitin 1/4 x 3/16 Tuumaa 316l Ruostumaton Teräs | AA9FCN 1CVN3 C4-3SS1 / 4 "x 3 / 16"Metalli316L Stainless SteelHopea150 psi-50 - 800 astetta F€33.80
ELDON JAMES C5-4SS Pelkistävä liitin 5/16 x 1/4 tuumaa 316 l ruostumatonta terästä | AA9FCP 1CVN4 C5-4SS5 / 16 "x 1 / 4"Metalli316L Stainless SteelHopea150 psi-50 - 800 astetta F€42.75
ELDON JAMES C8-4SS Pienennysliitin 1/2 x 1/4 tuumaa 316l ruostumatonta terästä | AA9FCQ 1CVN5 C8-4SS1 / 2 "x 1 / 4"Metalli316L Stainless SteelHopea150 psi-50 - 800 astetta F€47.74

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ELDON JAMES C10-8HDPE-vähennysliitin 5/8 x 1/2 tuuman HDPE - 10 kpl pakkaus
€26.08 / yksikkö