Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EDWARDS SIGNALING 105XBRiRBA24D Led Multi Stat Beacon, 24V, 4.5 tuumaa halk.

Varastossa
Tuote: AA7PTL Malli: 105XBRiRBA24DRistiviite: 16G485

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€879.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMajakkavalo
VäriPunainen, sininen, keltainen
Nykyinen piirretty0.15 A vaihtovirta
Syvyys4.5 "
Halkaisija4.5 "
Vilkkuu minuutissa65, 120, 240
Korkeus4.625 "
KoteloPolyesterihartsi, lasitäytteinen
Lampun käyttöikä148,000 hr.
lampun tyyppi(6) LED
LinssisuunnitteluKierrä päälle
Lens Materialpolykarbonaatti
Käyttölämpötila.-31 - 150 astetta F
Virtalähde24 VDC
ArvosanaNEMA 4X
Jännite24 VDC
Leveys4.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.72
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8531800050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriNykyinen piirrettyVirtalähdeJänniteHinta
EDWARDS SIGNALOINTI 105XBRiRBA120A Led Multi Stat Beacon, 120V, 4.5 tuuman halkaisija. | AA7PTK 16G484 105XBRiRBA120APunainen, sininen, keltainen0.1 A vaihtovirta120 VAC120 VAC€944.70
EDWARDS SIGNALOINTI 105XBRiRGA120A Led Multi Stat Beacon, 120V, 4.5 tuuman halkaisija. | AA7PTM 16G486 105XBRiRGA120APunainen, vihreä, keltainen0.1 A vaihtovirta120 VAC120 VAC€936.01
EDWARDS SIGNALING 105XBRiRGA24D Led Multi Stat Beacon, 24V, 4.5 tuuman halkaisija. | AA7PTN 16G487 105XBRiRGA24DPunainen, vihreä, keltainen0.15 A vaihtovirta24 VDC24 VDC€876.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EDWARDS SIGNALING 105XBRiRBA24D Led Multi Stat Beacon, 24V, 4.5 tuumaa halk.
€879.95 / yksikkö