Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EKLIND 51924 kuusiokoloavain T 3/8 tuumaa 9 tuuman pituus | AC8GPM 3A592

EKLIND 51924 kuusioavain T 3/8 tuumaa 9 tuumaa pituus

Varastossa
Tuote: AC8GPM Malli: 51924Ristiviite: 3A592

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€19.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusioavain
Käden pituus9"
Terän materiaaliAlloy Steel
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Käsittele väriäpunainen
kahvan pituus6"
Kahva materiaaliTeräs
Kahvan tyyppiTyyny Grip
SAE tai metrinenSAE
ShapeT
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
Vihjeiden koko3 / 8 "
Toimintakulma90 Tutkinnot

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.36
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)26.67
Laivan leveys (cm)15.75
HS-koodi8204110060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäsittele väriäkahvan pituusSAE tai metrinenVihjeiden kokoHinta
EKLIND 51906 kuusiokoloavain T 3/32 tuumaa 9 tuuman pituus | AC8GPC 3A583 51906punainen3"SAE3 / 32 "€4.59
EKLIND 51907 kuusiokoloavain T 7/64 tuumaa 9 tuuman pituus | AC8GPD 3A584 51907punainen3"SAE7 / 64 "€4.54
EKLIND 51908 kuusiokoloavain T 1/8 tuumaa 9 tuuman pituus | AC8GPE 3A585 51908punainen3"SAE1 / 8 "€4.45
EKLIND 51909 kuusiokoloavain T 9/64 tuumaa 9 tuuman pituus | AC8GPF 3A586 51909punainen3"SAE9 / 64 "€4.73
EKLIND 51910 kuusiokoloavain T 5/32 tuumaa 9 tuuman pituus | AC8GPG 3A587 51910punainen3"SAE5 / 32 "€5.24
EKLIND 51912 kuusiokoloavain T 3/16 tuumaa 9 tuuman pituus | AC8GPH 3A588 51912punainen4"SAE3 / 16 "€6.12
EKLIND 51914 kuusiokoloavain T 7/32 tuumaa 9 tuuman pituus | AC8GPJ 3A589 51914punainen4"SAE7 / 32 "€7.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EKLIND 51924 kuusioavain T 3/8 tuumaa 9 tuumaa pituus
€19.01 / yksikkö