Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ASHCROFT 302132SD15L15#&VXBKBLCYLMC4 digitaalinen painemittari, -15 - 0 - 15 PSI, 3 tuuman valitsin, 1 1/2 tuuman Tri-Clamp, 2030 | CN8XLC 488W83

ASHCROFT 302132SD15L15#&VXBKBLCYLMC4 digitaalinen painemittari, -15 - 0 - 15 PSI, 3 tuuman valitsin, 1 1/2 tuuman Tri-Clamp, 2030

Varastossa
Tuote: CN8XLC Malli: 302132SD15L15#&VXBKBLCYLMC4Ristiviite: 488W83
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
€1,445.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDigitaalinen painemittari

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7425
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
ASHCROFT 201032S75L30IMV&100# Yhdistelmämittari, -30 - 100 PSI, 2 tuuman valitsin, 3/4 tuuman Tri-Clamp, pohja, 1032S | CN8XHR 787MN1 201032S75L30IMV&100#Yhdistetty mittari€480.60
ASHCROFT 302132SD20LXBKBLCYC4LM1BR Digitaalinen painemittari, 0 - 1 PSI, 3 tuuman valitsin, 2 tuuman Tri-Clamp, pohja, ±0.25 % tarkkuus | CN8XJV 488X01 302132SD20LXBKBLCYC4LM1BRDigitaalinen painemittari€1,445.67
ASHCROFT 302232SD15LXBLCYLMU2100# Digitaalinen painemittari, 0 - 100 PSI, 3 tuuman valitsin, 1 1/2 tuuman Tri-Clamp, 2030 | CN8XJW 488X50 302232SD15LXBLCYLMU2100#Digitaalinen painemittari€1,289.37
ASHCROFT 302032SD15LXBLCYLM100# digitaalinen painemittari, 0 - 100 PSI, 3 tuuman valitsin, 1 1/2 tuuman Tri-Clamp, akku, 2030 | CN8XJX 488W31 302032SD15LXBLCYLM100#Digitaalinen painemittari€1,103.37
ASHCROFT 302132SD15LXBKBLCYC4LM15# digitaalinen painemittari, 0 - 15 PSI, 3 tuuman valitsin, 1 1/2 tuuman Tri-Clamp, tarkkuus ±0.25 % | CN8XJY 488W84 302132SD15LXBKBLCYC4LM15#Digitaalinen painemittari€1,375.17
ASHCROFT 302032SD15LXBLCYLM15# digitaalinen painemittari, 0 - 15 PSI, 3 tuuman valitsin, 1 1/2 tuuman Tri-Clamp, tarkkuus ±0.25 % | CN8XJZ 488W25 302032SD15LXBLCYLM15#Digitaalinen painemittari€1,103.37
ASHCROFT 302032SD15LXBLCYC4LM15# Digitaalinen painemittari, 0 - 15 PSI, 3 tuuman valitsin, 1 1/2 tuuman Tri-Clamp, tarkkuus ±0.25 % | CN8XKA 488W35 302032SD15LXBLCYC4LM15#Digitaalinen painemittari€1,256.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ASHCROFT 302132SD15L15#&VXBKBLCYLMC4 digitaalinen painemittari, -15 - 0 - 15 PSI, 3 tuuman valitsin, 1 1/2 tuuman Tri-Clamp, 2030
€1,445.67 / yksikkö