Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EKLIND 51907 kuusiokoloavain T 7/64 tuumaa 9 tuuman pituus | AC8GPD 3A584

EKLIND 51907 kuusioavain T 7/64 tuumaa 9 tuumaa pituus

Varastossa
Tuote: AC8GPD Malli: 51907Ristiviite: 3A584
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
€4.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusioavain
Käden pituus9"
Terän materiaaliAlloy Steel
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Käsittele väriäpunainen
kahvan pituus3"
Kahva materiaaliTeräs
Kahvan tyyppiTyyny Grip
SAE tai metrinenSAE
ShapeT
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
Vihjeiden koko7 / 64 "
Toimintakulma90 Tutkinnot

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)24.64
Laivan leveys (cm)7.87
HS-koodi8204110060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäsittele väriäkahvan pituusSAE tai metrinenVihjeiden kokoHinta
EKLIND 51906 kuusiokoloavain T 3/32 tuumaa 9 tuuman pituus | AC8GPC 3A583 51906punainen3"SAE3 / 32 "€4.29
EKLIND 51908 kuusiokoloavain T 1/8 tuumaa 9 tuuman pituus | AC8GPE 3A585 51908punainen3"SAE1 / 8 "€4.41
EKLIND 51909 kuusiokoloavain T 9/64 tuumaa 9 tuuman pituus | AC8GPF 3A586 51909punainen3"SAE9 / 64 "€4.73
EKLIND 51910 kuusiokoloavain T 5/32 tuumaa 9 tuuman pituus | AC8GPG 3A587 51910punainen3"SAE5 / 32 "€5.24
EKLIND 51912 kuusiokoloavain T 3/16 tuumaa 9 tuuman pituus | AC8GPH 3A588 51912punainen4"SAE3 / 16 "€6.12
EKLIND 51914 kuusiokoloavain T 7/32 tuumaa 9 tuuman pituus | AC8GPJ 3A589 51914punainen4"SAE7 / 32 "€7.35
EKLIND 51916 kuusiokoloavain T 1/4 tuumaa 9 tuuman pituus | AC8GPK 3A590 51916punainen4"SAE1 / 4 "€9.90

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EKLIND 51907 kuusioavain T 7/64 tuumaa 9 tuumaa pituus
€4.54 / yksikkö