Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EKLIND 16503 kuusiokoloavain L 1.5 mm 1-3 / 4 tuuman pituus - pakkaus 10 | AA7FRD 15X035

EKLIND 16503 kuusioavain L 1.5mm 1-3/4 tuuman pituus - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AA7FRD Malli: 16503Ristiviite: 15X035

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2.42 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusioavain
Käden pituus1.75 "
Terän materiaaliAlloy Steel
Suorittaa loppuunkullattu
Käsittele väriäHarmaa
kahvan pituus1 / 2 "
Kahva materiaaliAlloy Steel
Kahvan tyyppitavallinen
SAE tai metrinenmetrinen
ShapeL
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
Vihjeiden koko1.5mm
Toimintakulma90 Tutkinnot

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0023
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8204110060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSAE tai metrinenKäden pituusSuorittaa loppuunShapeVihjeiden kokoKäsittele väriäkahvan pituusKahva materiaaliPkg. MääräHinta
EKLIND 16103 kuusiokoloavain L 3/64 tuumaa 1-43 / 64 tuuman pituus - pakkaus 10 | AA7FPW 15X005 16103SAE1 43 / 64 "kullattuL3 / 64 "Harmaa1 / 2 "Alloy Steel10€2.13
EKLIND 16104 Kuusiokoloavain L 1/16 tuumaa 1-3/4 tuumaa - Pakkaus 10 | AA7FPX 15X006 16104SAE1.75 "kullattuL1 / 16 "Harmaa9 / 16 "Alloy Steel10€2.28
EKLIND 16105 kuusiokoloavain L 5/64 tuumaa 1-7 / 8 tuuman pituus - pakkaus 10 | AA7FPY 15X007 16105SAE1.875 "kullattuL5 / 64 "Harmaa19 / 32 "Alloy Steel10€2.99
EKLIND 16106 kuusiokoloavain L 3/32 tuumaa 2 tuuman pituus - pakkaus 10 | AA7FPZ 15X008 16106SAE2"kullattuL3 / 32 "Harmaa43 / 64 "Alloy Steel10€3.26
EKLIND 16107 kuusiokoloavain L 7/64 tuumaa 2-1 / 8 tuuman pituus - pakkaus 10 | AA7FQA 15X009 16107SAE2.125 "kullattuL7 / 64 "Harmaa43 / 64 "Alloy Steel10€3.23
EKLIND 16108 Kuusiokoloavain L 1/8 tuumaa 2-1/4 tuumaa - Pakkaus 10 | AA7FQB 15X010 16108SAE2.25 "kullattuL1 / 8 "Harmaa3 / 4 "Alloy Steel10€3.74
EKLIND 16109 Kuusiokoloavain L 9/64 tuumaa 2-3/8 tuuman pituus - 10 kpl. | AA7FQC 15X011 16109SAE2.375 "kullattuL9 / 64 "Harmaa51 / 64 "Alloy Steel10€4.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EKLIND 16503 kuusioavain L 1.5mm 1-3/4 tuuman pituus - 10 kpl pakkaus
€2.42 /pakkaus