Eemax SPEX3012T sähköistä säiliötöntä vedenlämmitintä käytetään hotelleissa ja ravintoloissa varmistamaan luotettavan ja tehokkaan kuuman veden syöttö. Se tarjoaa välittömän kuuman veden, mikä eliminoi varastosäiliön tarpeen.
Ominaisuudet:
- Se on varustettu digitaalisella näytöllä ja näppäimistöllä käytön helpottamiseksi, ja siinä on 3/8 tuuman kylmätulo ja kuuma ulostulo, mikä lisää käyttömukavuutta.
- Tämä laite toimii 25 A:lla käyttöjännitteellä 120 VAC, mikä varmistaa luotettavan suorituskyvyn.
- Se sopii vaakasuoraan ja pystysuoraan asennusasentoon, sopii sisäkäyttöön ja tarjoaa asennuksen joustavuutta tilantarpeen mukaan.
- Tämä 120 V altaan alla oleva säiliötön vedenlämmitin on valmistettu kestomuovista, mikä varmistaa kestävyyden ja luotettavuuden erilaisissa olosuhteissa.
- Siinä on puristustyyppiset tulo- ja ulostuloaukot, joissa on nikromielementti ja joiden vedenpaine on vähintään 30 psi tehokkaan ja turvallisen vedenlämmityksen varmistamiseksi.
- Tässä lämmittimessä on seinäkiinnitys ja 12 AWG:n johto yksinkertaistaa asennusta ja parantaa järjestelmän yleistä luotettavuutta.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Mitä tekijöitä on otettava huomioon valittaessa tätä 120 V:n altaan alla olevaa säiliötöntä vedenlämmitintä?
V. Tärkeimpiä tekijöitä ovat sovelluksen tyyppi, tehovaatimukset, virtausnopeus, tilan rajoitukset, lämpötilan säätöominaisuudet, turvamekanismit, takuun kattavuus, standardien noudattaminen, vedenpaineen yhteensopivuus, lämpötila-alue, energiatehokkuus, huoltovaatimukset ja asennusnäkökohdat.
K. Mikä on Eemax SPEX3012T -säiliöttömän vedenlämmittimen itsediagnostiikkaominaisuus?
V. Yksikkö on varustettu itsediagnostiikalla ja älykkäillä ohjaimilla, jotka mahdollistavat tehokkaan valvonnan ja vianmäärityksen ja varmistavat luotettavan ja vaivattoman toiminnan.
K. Mitä turvatoimia minun tulee noudattaa, kun käytän tätä sähköistä Eemax-säiliötöntä vedenlämmitintä?
A.
- Varmista ammattimainen asennus paikallisten määräysten ja standardien mukaisesti.
- Tarkista oikeat sähköliitännät ja maadoitus sähkövaaran välttämiseksi.
- Tarkasta säännöllisesti vuotojen varalta ja korjaa kaikki ongelmat viipymättä.
- Aseta veden lämpötila turvalliselle tasolle palovammojen estämiseksi.
- Asenna paineenalennusventtiilit hallitsemaan liiallista painetta yksikössä.
- Pidä lämmittimen ympärillä oleva alue puhtaana palavista materiaaleista.
- Huuhtele yksikkö ajoittain sedimentin poistamiseksi ja tehokkuuden ylläpitämiseksi.
- Noudata käyttöohjeessa olevia huolto-ohjeita.
- Asenna asianmukaiset sulkuventtiilit hätätilanteita varten.
- Tutustu yksikön hätäpysäytysmenettelyihin.
- Pidä lämmitin poissa syttyvistä materiaaleista ja kemikaaleista.
- Suorita toimenpiteitä jäätymisolosuhteissa veden jäätymisen estämiseksi laitteen sisällä.
- Tarkista säännöllisesti korroosion tai kulumisen merkkejä.
- Kouluta kotitalouden jäseniä turvallisesta käytöstä ja hätätoimenpiteistä.