EEMAX PR027240 240V yleiskäyttöinen säiliötön vedenlämmitin, 27 000 wattia, 112 ampeeria | CD2LGY 52CE32

EEMAX PR027240 240 V yleiskäyttöinen sähköinen säiliötön vedenlämmitin, 27 000 wattia, 112 ampeeria

Varastossa
Tuote: CD2LGY Malli: PR027240Ristiviite: 52CE32

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,388.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköinen tankiton vedenlämmitin
Ampeeria112
Oletuslämpötila120-astetta F
Syvyys3.75 "
elementitVaihdettava kuparin upotus messinkipinnalla
Korkeus17 "
Max. Virtausnopeus7 gpm
Min. Virtauksen aktivointi0.30 gpm
AsennusPystysuora
Vaihe1
Painealue25 - 150 psi
Asuin / kaupallinenCommercial / Asuminen
Temp. alue80 astetta 140 astetta F
Lämpötila Nousu @ 4.0 GPM46-astetta F
Lämpötila Nousu @ 6.0 GPMRajoitettu termostaattiasetuksiin
Jännite240
Vesiliitäntä3 / 4 "NPT
Vedenlämmittimen käyttöYleinen tarkoitus
Watts27,000
Leveys17 "
Langan koko8AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.685

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVaiheAmpeeriaVahvistimet ACPainealueTemp. alueJänniteWattsLeveysHinta
EEMAX EX1608TC Sähköinen säiliötön vedenlämmitin 16 600w | AA6TED 14U404 EX1608TC1-8040 - 150 psi100 astetta 140 astetta F208 VAC16,60010.5 "€943.66
EEMAX EX160TC Sähköinen säiliötön vedenlämmitin 16000w | AA6TEE 14U405 EX160TC1-5840 - 150 psi100 astetta 140 astetta F277 VAC16,00010.5 "€913.74
EEMAX EX190TC ML Sähköinen säiliötön vedenlämmitin 19000w | AA6TEF 14U406 EX190TC ML1-8040 - 150 psi105 astetta 110 astetta F240 VAC19,00010.5 "€925.98
EEMAX EX200TC -vesilämmitin Säiliötön 277 V 20000 W | AE8RVW 6FCA0 EX200TC1-7240 - 150 psi100 astetta 140 astetta F277 VAC20,00010.5 "€936.46
EEMAX EX200TCS Vedenlämmitin ilman säiliötä 277 V 20000 W | AE8RVX 6FCA1 EX200TCS1-7240 - 150 psi180-astetta F277 VAC20,00010.5 "€967.19
EEMAX EX240T2T Vedenlämmitin Säiliötön 208 V 24000 Watt AE8RVY 6FCA2 EX240T2T3-6725 - 150 psi100 astetta 140 astetta F208 VAC24,00015.25 "€2,195.64
EEMAX ED032480T2T Vedenlämmitin Säiliötön 480/277 V 32000 W | AE8RVZ 6FCA3 ED032480T2T3-38.525 - 150 psi100 astetta 140 astetta F480 VAC32,00015.25 "€2,225.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EEMAX PR027240 240 V yleiskäyttöinen sähköinen säiliötön vedenlämmitin, 27 000 wattia, 112 ampeeria
€1,388.76 / yksikkö